Finder - Relais circuit imprime 1RT 12A 24V DC, AgNi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 12 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012823239811
Réf. Sonepar
00141239811
Réf. Fournisseur
405190240000
Réf. Commerciale
Finder
finition du raccordement électrique
fiche
courant nominal
12 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
DC
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Non
avec affichage LED
Non
matériau du revêtement de contact
non traité
matériau de l'insert de contact
thermoplastique
matériau du contact
autres alliages de cuivre
indice de protection (IP)
IP20
largeur
12.4 mm
hauteur
25 mm
profondeur
29 mm
Relais circuit imprimé 1RT 12A 24V DC, matériau des contacts AgNi, Pas 5mm embrochable sur support série 95