Finder - Relais circuit imprime bas profil 1RT 10A 6V DC sensible, AgSnO2, lavable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
courant nominal - 10 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 6...6 V
type de tension d'actionnement - DC
entraînement, polarité - non polarisé
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
8012823121901
Réf. Sonepar
00141121901
Réf. Fournisseur
434170064001
Réf. Commerciale
Finder
finition du raccordement électrique
connexion circuit imprimé
courant nominal
10 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
6...6 V
type de tension d'actionnement
DC
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Non
avec affichage LED
Non
matériau du revêtement de contact
non traité
matériau de l'insert de contact
thermoplastique
matériau du contact
autres alliages de cuivre
largeur
10.2 mm
hauteur
15.4 mm
profondeur
30.2 mm
Relais circuit imprimé bas profil, 1RT 10A 6V DC, matériau de contact AgSnO2, Pas de 3,2mm, lavable