Finder - Relais miniature 2RT 8A 12V DC, indicateur mecanique + bouton test
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 8 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...12 V
type de tension d'actionnement - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012823303451
Réf. Sonepar
00141303451
Réf. Fournisseur
465290120040
Réf. Commerciale
Finder
finition du raccordement électrique
fiche
courant nominal
8 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...12 V
type de tension d'actionnement
DC
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Non
avec affichage LED
Oui
matériau du revêtement de contact
non traité
matériau de l'insert de contact
thermoplastique
matériau du contact
autres alliages de cuivre
indice de protection (IP)
IP40
largeur
12.4 mm
hauteur
32.8 mm
profondeur
29 mm
Relais miniature 2RT 8A 12V DC, matériau des contacts AgNi, embrochable ou à souder, avec indicateur mécanique et bouton test verrouillable