Finder - Relais industriel 4RT 7A 24V AC, bouton test + indicateur mecanique + LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 7 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012823081113
Réf. Sonepar
00141081113
Réf. Fournisseur
553480240054
Réf. Commerciale
Finder
finition du raccordement électrique
fiche
courant nominal
7 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
4
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Non
avec affichage LED
Oui
matériau du revêtement de contact
non traité
matériau de l'insert de contact
thermodurci
matériau du contact
autres alliages de cuivre
indice de protection (IP)
IP20
largeur
20.7 mm
hauteur
37.2 mm
profondeur
27.7 mm
Relais industriel, 4RT 7A 24V AC, matériau des contacts AgNi, avec bouton test + LED et indicateur mécanique, embrochable sur support série 94