Finder - Interface 4RT 7A 24V DC, etrier plastiq, a cage, LED + diode
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
courant nominal - 7 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8012823250366
Réf. Sonepar
00141250366
Réf. Fournisseur
583490240050SPA
Réf. Commerciale
Finder
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
courant nominal
7 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
DC
avec pinces amovibles
Oui
entraînement, polarité
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
4
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Oui
avec affichage LED
Oui
matériau du revêtement de contact
non traité
matériau de l'insert de contact
thermoplastique
matériau du contact
autres alliages de cuivre
indice de protection (IP)
IP20
largeur
27 mm
hauteur
74.9 mm
profondeur
83.4 mm
Interface modulaire à relais 4RT 7A 24V DC, idéal pour l'interfaçage de sorties d'automate, étrier plastique, bornes à cage, module de présence tension et protection bobine, LED + diode