fin de vie
Finder - Relais de puissance CI 2RT 16A 60V AC

Finder - Relais de puissance CI 2RT 16A 60V AC

FINDER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • courant nominal - 16 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 60...60 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 60...60 V

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8012823289755

Réf. Sonepar

00141289755

Réf. Fournisseur

622280600000

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique

connexion circuit imprimé

courant nominal

16 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

60...60 V

type de tension d'actionnement

AC

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

60...60 V

entraînement, polarité

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

2

avec contacts à guidage forcé

Non

type de contact de commutation

contact simple

appareil complet avec socle

Non

avec affichage LED

Non

matériau du revêtement de contact

non traité

matériau de l'insert de contact

thermodurci

matériau du contact

autres alliages de cuivre

largeur

38.2 mm

hauteur

49.1 mm

profondeur

35.8 mm

Relais de puissance 2RT 16A 60V AC, matériau des contacts AgCdO, montage sur circuit imprimé

Les Atouts de la gamme:

Relais de puissance 16 A. Montage sur circuit imprimé, sur support ou raccordement par Faston. Disponible avec une bobine AC ou DC, indicateur mécanique, bouton test verrouillable, LED et diode. Version à soufflage magnétique disponible.