fin de vie
Finder - Relais de puissance 3RT 16A 230V AC, Faston 250

Finder - Relais de puissance 3RT 16A 230V AC, Faston 250

FINDER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder

  • courant nominal - 16 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8012823257051

Réf. Sonepar

00141257051

Réf. Fournisseur

628382300000

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique

raccordement par cosse à souder

courant nominal

16 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC

avec pinces amovibles

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

230...230 V

entraînement, polarité

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

3

avec contacts à guidage forcé

Non

type de contact de commutation

contact simple

appareil complet avec socle

Non

avec affichage LED

Oui

matériau du revêtement de contact

non traité

matériau de l'insert de contact

thermodurci

matériau du contact

autres alliages de cuivre

indice de protection (IP)

IP20

largeur

38.2 mm

hauteur

68 mm

profondeur

35.8 mm

Relais de puissance 3RT 16A 230V AC, matériau des contacts AgCdO, montage sur panneau, raccordement Faston 250

Les Atouts de la gamme:

Relais de puissance 16 A. Montage sur circuit imprimé, sur support ou raccordement par Faston. Disponible avec une bobine AC ou DC, indicateur mécanique, bouton test verrouillable, LED et diode. Version à soufflage magnétique disponible.