Finder - Regulateur niveau flotteur eau claire 1RT 10A, encombrement reduit, cable 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
convient pour eau potable - Non
convient pour matières fécales - Oui
mode de pose - suspendu au-dessus du puits
charge de contact max. - 10 A
convient pour eau de pluie - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012823434018
Réf. Sonepar
00141343401
Réf. Fournisseur
72C100000201
Réf. Commerciale
Finder
convient pour eau potable
Non
convient pour matières fécales
Oui
mode de pose
suspendu au-dessus du puits
charge de contact max.
10 A
convient pour eau de pluie
Oui
convient pour eau de refroidissement
Oui
convient pour eaux usées ménagères
Oui
convient pour eau de condensation
Oui
convient au glycol
Non
affichage
Non
avec affichage
Non
hystérésis ajustable
Non
profondeur d’immersion
20000 mm
montage vertical
Oui
montage horizontal
Non
type de capteur
cylindrique
matériau du flotteur
plastique
diamètre du flotteur
136 mm
raccordement
autre
dimension du filetage
8 mm
tension max. contacts
250 V
température moyenne maximale (permanente)
50 °C
masse volumique min. liquide
0.001 kg/m³
pression de travail max.
5 bar
indice de protection (IP)
IP68
Degré de protection (NEMA)
6P
antidéflagration
Non
Régulateur de niveau à flotteur pour eau claire, 1RT 10A IP68, encombrement réduit, kit de fixation fourni, câble longueur de 2 métres