Finder - Alim KNX entree 110-230VAC sortie 30VDC 640MA, protection Thermique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter - 1
courant de sortie max. - 640 mA
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8012823424873
Réf. Sonepar
00141342487
Réf. Fournisseur
782K12303000
Réf. Commerciale
Finder
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter
1
courant de sortie max.
640 mA
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
largeur en nombre de modules
4
avec affichage LED
Oui
tension du bus stockable
Non
nombre d'inductances d'arrêt intégrées
1
tension secondaire
30 V
Alimentation KNX entrée 110 230VAC sortie 30VDC 640MA protectIon Thermique largeur 72mm montage sur rail 35mm