Finder - Lampes d'eclairage LED 12V a 48V AC-DC, 600 lumens, detecteur, Push-in

Finder - Lampes d'eclairage LED 12V a 48V AC-DC, 600 lumens, detecteur, Push-in

FINDER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 9 W

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • longueur - 310.6 mm

  • avec prise - Non

  • avec détecteur crépusculaire - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012823432298

Réf. Sonepar

00141000023

Réf. Fournisseur

7L4300242100

Réf. Commerciale

Finder

puissance de la source lumineuse

9 W

source lumineuse

LED non interchangeable

longueur

310.6 mm

avec prise

Non

avec détecteur crépusculaire

Oui

tension assignée (Ue)

12...48 V

type de tension

AC/DC

indice de protection (IP)

IP20

mode de pose

magnétique

finition du raccordement électrique

fixation à borne/vis

matériau

plastique

Avec dispositif on/off

Non

Degré de protection (NEMA)

1

montage 482,6 mm (19 pouces)

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

Lampe d'éclairage LED 12 à 48V AC, 600 lumens, faible consommation, angle d'éclairage 120°, couleur de la lumière 5000 K, raccordement Push-in, allumage par détecteur de mouvement, fixation magnétique ou à visser