Finder - Lampes d'eclairage LED 110V a 240V AC-DC, 600 lumens, interrupteur, Push-in
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 9 W
source lumineuse - LED non interchangeable
longueur - 310.6 mm
avec prise - Non
avec détecteur crépusculaire - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012823429229
Réf. Sonepar
00141000016
Réf. Fournisseur
7L4302301100
Réf. Commerciale
Finder
puissance de la source lumineuse
9 W
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur
310.6 mm
avec prise
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
tension assignée (Ue)
110...240 V
type de tension
AC/DC
indice de protection (IP)
IP20
mode de pose
magnétique
finition du raccordement électrique
fixation à borne/vis
matériau
plastique
Avec dispositif on/off
Oui
Degré de protection (NEMA)
1
montage 482,6 mm (19 pouces)
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
Lampe d'éclairage LED 110 à 240V AC, 600 lumens, faible consommation, angle d'éclairage 120°, couleur de la lumière 5000 K, raccordement Push-in, allumage par interrupteur, fixation magnétique ou à visser