Finder - Compteur d'energie monophase 5 a 40A, digital
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 5 A
courant maximal (Imax) - 40 A
tension nominale (Un) N-L - 230...230 V
modèle - mesure directe
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8012823426716
Réf. Sonepar
00141000008
Réf. Fournisseur
7M2482300001
Réf. Commerciale
Finder
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
5 A
courant maximal (Imax)
40 A
tension nominale (Un) N-L
230...230 V
modèle
mesure directe
fréquence
50...60 Hz
classe de précision
B
type de pôle
monophasé
type d'énergie
puissance active
adapté à
achat/livraison
type de tarif
tarif simple
commande tarifaire
externe
type de mesure de la courbe de charge
Oui
blocage de retour
Non
étalonné
Non
sortie d'impulsion
électrique
type d'impulsion
S0
taux d'impulsion
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage
numérique
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
1
largeur
17.5 mm
profondeur
95.4 mm
hauteur
63.9 mm
type d'interface
autre
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Non
nombre de positions
7
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
Compteur d'énergie monophasé 5A nominal 40A maximum, 230V AC sortie émettrice d'impulsions SO +--, affichage digital écran rétro-éclairé, classe 1-B