Finder - Relais mod contacts guides 2NO+1NC+Aux 6A 24VDC, AgSnO2&AgNi+Au,SIL3,a ressort
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
évaluation des entrées - à deux canaux
modèle - appareil d'extension
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 20.4...26.4 V
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8012823421117
Réf. Sonepar
00141342111
Réf. Fournisseur
7S4390240211
Réf. Commerciale
Finder
évaluation des entrées
à deux canaux
modèle
appareil d'extension
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
20.4...26.4 V
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
SIL conformément à IEC 61508
3
type de tension d'actionnement
DC
montage possible sur barres profilées
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
avec pinces amovibles
Non
avec entrée de démarrage
Non
avec fonction silence
Non
avec boucle de retour
Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
2
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
1
avec homologation BG BIA
Non
avec homologation selon UL
Oui
largeur
22.5 mm
hauteur
78.8 mm
profondeur
96 mm
Relais modulaire à contacts guidés liés mécaniquement 2NO + 1NC + Contact auxiliaire 6A 24V DC, pour application de sécurité, matériau des contact AgSnO2 & AgNi+ Au, bornes à ressort, SIL3