Finder - Thermostat d'armoire 1NC 10A, IP20, contact a ouverture, temp -20 a +40C

Finder - Thermostat d'armoire 1NC 10A, IP20, contact a ouverture, temp -20 a +40C

FINDER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - thermostat / hygrostat

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • courant assigné In - 10 A

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture (NC)

  • plage de réglage de la température - -20...40 °C

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

8012823366883

Réf. Sonepar

00141336688

Réf. Fournisseur

7T8100002401

Réf. Commerciale

Finder

modèle

thermostat / hygrostat

tension assignée (Ue)

250 V

courant assigné In

10 A

finition de la fonction de commutation

contact à ouverture (NC)

plage de réglage de la température

-20...40 °C

mode de pose

fixation à vis

avec affichage numérique

Non

Thermostat d'armoire 1NC 10A, IP 20, contact à ouverture pour chauffage, plage de réglage de la température de -20° à +40°C