Finder - Support 10A 250V serie 5532, bleu, etrier metal, bobine et contacts separes

Finder - Support 10A 250V serie 5532, bleu, etrier metal, bobine et contacts separes

FINDER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 27 mm

  • hauteur - 76 mm

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8012823258867

Réf. Sonepar

00141258867

Réf. Fournisseur

9402SMA

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

nombre de broches

8

largeur

27 mm

hauteur

76 mm

avec pinces amovibles

Non

extension fonctionnelle possible

Oui

profondeur

70.3 mm

Support 10A 250V, température ambiante -40° à 70°C, pour série 5532, de couleur bleue, raccordement bobine et contacts séparé, étrier métallique, bornes à cage, montage sur panneau ou rail 35mm