Finder - Support 10A 250V serie 5534, bleu, etrier plastique, bobine et contacts separes

Finder - Support 10A 250V serie 5534, bleu, etrier plastique, bobine et contacts separes

FINDER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • nombre de broches - 14

  • largeur - 27 mm

  • hauteur - 76 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012823274522

Réf. Sonepar

00141274522

Réf. Fournisseur

9404SPA

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

nombre de broches

14

largeur

27 mm

hauteur

76 mm

avec pinces amovibles

Non

extension fonctionnelle possible

Oui

profondeur

83.4 mm

Support 10A 250V, température ambiante -40° à 70°C, pour série 5534, de couleur bleue, raccordement bobine et contacts séparé, étrier plastique, bornes à cage, montage sur panneau ou rail 35mm