Finder - Support 10A 250V pour serie 5532, 5534,bleu, etrier metal, a ressort
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de broches - 14
largeur - 31 mm
hauteur - 95.4 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8012823364506
Réf. Sonepar
00141000004
Réf. Fournisseur
9454SMA
Réf. Commerciale
Finder
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de broches
14
largeur
31 mm
hauteur
95.4 mm
avec pinces amovibles
Non
extension fonctionnelle possible
Oui
profondeur
67.3 mm
Support 10A 250V, température ambiante -40° à 70°C, pour série 5532 et série 5534, de couleur bleue, étrier métallique, bornes à ressort, montage sur panneau ou rail 35mm