Finder - Support 10A 250V serie 5532, 5534, bleu, etrier plastique, Push-in
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par perforation
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de broches - 14
largeur - 31 mm
hauteur - 95.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012823402680
Réf. Sonepar
00141400150
Réf. Fournisseur
94P4SPA
Réf. Commerciale
Finder
finition du raccordement électrique
raccordement par perforation
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de broches
14
largeur
31 mm
hauteur
95.5 mm
avec pinces amovibles
Non
extension fonctionnelle possible
Oui
profondeur
81.9 mm
Support 10A 250V, température ambiante -40° à 70°C, pour série 5532 et série 5534, de couleur bleue, étrier plastique, bornes Push-in, montage sur panneau ou rail 35mm