Finder - Support 10A 250V series 4051 4052, 4061, bleu, etrier metallique, a ressort

Finder - Support 10A 250V series 4051 4052, 4061, bleu, etrier metallique, a ressort

FINDER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 73.1 mm

  • hauteur - 54 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012823259376

Réf. Sonepar

00141259376

Réf. Fournisseur

9575SMA

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

nombre de broches

8

largeur

73.1 mm

hauteur

54 mm

avec pinces amovibles

Non

extension fonctionnelle possible

Oui

profondeur

15.5 mm

Support 10A 250V, température ambiante -40° à 70°C, pour séries 4051, 4052, 4061, de couleur bleue, étrier métallique, bornes à ressort, montage sur panneau ou rail 35mm