Finder - Support 10A 250V series 4051, 4052, 4061, bleu, etrier plastique, Push-in
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par perforation
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 15.8 mm
hauteur - 95.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012823401072
Réf. Sonepar
00141340107
Réf. Fournisseur
95P5SPA
Réf. Commerciale
Finder
finition du raccordement électrique
raccordement par perforation
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de broches
8
largeur
15.8 mm
hauteur
95.5 mm
avec pinces amovibles
Non
extension fonctionnelle possible
Oui
profondeur
71.7 mm
Support 10A 250V, température ambiante -40° à 70°C, séries 4051, 4052 et 4061, bleu, raccordement bobine et contacts séparés, étrier métal, bornes Push-in, montage sur panneau ou rail 35mm