Finder - Support 12A 250V serie 5632, bleu, etrier metallique, a vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 27 mm
hauteur - 78 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8012823259444
Réf. Sonepar
00141259444
Réf. Fournisseur
9672SMA
Réf. Commerciale
Finder
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de broches
8
largeur
27 mm
hauteur
78 mm
avec pinces amovibles
Non
extension fonctionnelle possible
Non
profondeur
66.2 mm
Support 12A 250V, température ambiante -40° à 70°C, séries 5632, bleu, étrier métallique, bornes à vis, montage sur panneau ou rail 35mm