Finder - Module LED + diode 6 a 24 DC (+A1, polarite standard) serie 9563
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - diode
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 6...24 V
type de tension d'actionnement - DC
avec affichage LED - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8012823104591
Réf. Sonepar
00141104591
Réf. Fournisseur
9901902499
Réf. Commerciale
Finder
fonction
diode
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
6...24 V
type de tension d'actionnement
DC
avec affichage LED
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
Module indicateur LED + diode, 6 à 24V DC (+A1, polarité standard) pour supports 9563