Fluke - 80PK-27 Sonde de contact (TC-K) pour surfaces industrielles,

Fluke - 80PK-27 Sonde de contact (TC-K) pour surfaces industrielles,

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 203 mm

  • plage de mesure - -196...600 °C

  • matériau - acier inoxydable

  • modèle - goupille

  • longueur de câble de raccordement - 1.2 m

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969242721

Réf. Sonepar

00131924272

Réf. Fournisseur

80PK-27

Réf. Commerciale

Fluke

longueur de sonde

203 mm

plage de mesure

-196...600 °C

matériau

acier inoxydable

modèle

goupille

longueur de câble de raccordement

1.2 m

Sonde pour mesure de surfaces en environnement industriel. Capteur à ruban assurant une grande longévité. Gamme de temp. -127 à 600°C. L=20,3cm