Fluke - 80PK-8 Sonde avec Pince pour tuyaux (type K),
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 35 mm
plage de mesure - -29...149 °C
matériau - autre
modèle - borne
longueur de câble de raccordement - 1 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969040778
Réf. Sonepar
00131904077
Réf. Fournisseur
80PK-8
Réf. Commerciale
Fluke
longueur de sonde
35 mm
plage de mesure
-29...149 °C
matériau
autre
modèle
borne
longueur de câble de raccordement
1 m
Sonde de contact pour la surface externe des tuyaux. Gamme de mesure de -29 et 149°C pour des diamètres entre 6,4 et 34,9mm de tuyaux.