Fluke - C520A sacoche en cuir pour testeurs Fluke série T5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - cuir
nombre total de compartiments - 1
hauteur - 256 mm
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969110976
Réf. Sonepar
00131911097
Réf. Fournisseur
C520A
Réf. Commerciale
Fluke
modèle
sac
matériau
cuir
nombre total de compartiments
1
hauteur
256 mm
qualité du matériau
autre
enroulable
Non
avec bandoulière
Non
avec poignée télescopique
Non
avec serrure
Non
avec mousse
Non
avec diviseur
Non
couleur
marron
rouge de sécurité
Non
étrier de cadenas
Non
plateau amovible
Non
largeur
154 mm
profondeur
106 mm
Sacoche en cuir pour testeurs Fluke série T5 et d'autres outils de diagnostic ayant un format similaire