Fluke - Testeur fonctionnel-Adaptateur de borne de charge IRVE avec cable de test type 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur - électrique
catégorie de circuit de mesure - CAT II
tension max. catégorie de circuit de mesure - 300 V
entrée de type connecteur - autre
sortie de type connecteur - technique de fiche de sécurité 4 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969878654
Réf. Sonepar
00131987865
Réf. Fournisseur
EV-520-F KIT
Réf. Commerciale
Fluke
type d'adaptateur
électrique
catégorie de circuit de mesure
CAT II
tension max. catégorie de circuit de mesure
300 V
entrée de type connecteur
autre
sortie de type connecteur
technique de fiche de sécurité 4 mm
peut être utilisé avec un multimètre
Oui
utilisable avec une pince ampèremétrique
Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils
Non
peut être utilisé avec un testeur d'installation
Oui
utilisable avec un testeur de mise à la terre
Non
peut être utilisé avec un testeur de machine
Non
utilisable un analyseur de puissance
Non
peut être utilisé avec un calibrateur de process
Non
peut être utilisé avec un instrument environnemental
Non
peut être utilisé avec un oscilloscope
Oui
peut être utilisé avec une caméra thermique
Non
convient pour le test de mobilité électrique
Oui
convient pour le test photovoltaïque
Non
tension d'entrée max.
430 V
tension de sortie max.
430 V
courant d'entrée max.
10 A
courant de sortie max.
10 A
indice de protection (IP)
IP54
avec coffret/étui
Oui
degré de pollution
2
température d'utilisation
0...40 °C
longueur
110 mm
largeur
45 mm
hauteur
220 mm
Testeur fonctionnel-Adaptateur de borne de charge IRVE avec câble de test type 2