Fluke - FLK-A3001FC Module pince de courant iFlex 2500 Aac enregistreur, Fluke Connect

Fluke - FLK-A3001FC Module pince de courant iFlex 2500 Aac enregistreur, Fluke Connect

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 0...0 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.1...2500 A

  • type de courant - AC

  • ouverture de pinces - 80 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969723565

Réf. Sonepar

00131000134

Réf. Fournisseur

FLK-A3001FC

Réf. Commerciale

Fluke

sélection de la plage de mesure

automatique

plage de mesure du courant/CC

0...0 A

plage de mesure du courant/CA

0.1...2500 A

type de courant

AC

ouverture de pinces

80 mm

mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Oui

mesure de la tension/CA

Non

mesure de la tension/CC

Non

affichage rétro-éclairé

Oui

indication

numérique

indication analogique en barres

Non

affichage multiple

Non

mesure de la résistance

Non

mesure de la température

Non

mesure de la capacité

Non

mesure de la fréquence

Non

mesure de puissance

Non

mesure de courant de fuite

Non

mesure d'harmoniques

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Non

interface

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

test de continuité

Non

indice de protection (IP)

IP42

Module pince de courant flexible iFlex 2500 Aac, mémoire 65000 mesures horodatées, Fluke Connect