Fluke - FLK-DS703 FC Caméra d'inspection (Endoscope) haute résolution, 1200x720 pixels
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rigide
longueur - 1200...20000 mm
sonde de degré de protection (IP) - IP68
diamètre de la sonde de la caméra - 8.5 mm
avec torche intégrée - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969865722
Réf. Sonepar
00131986572
Réf. Fournisseur
FLK-DS703 FC
Réf. Commerciale
Fluke
modèle
rigide
longueur
1200...20000 mm
sonde de degré de protection (IP)
IP68
diamètre de la sonde de la caméra
8.5 mm
avec torche intégrée
Oui
mesure de distance
Non
générateur de texte vidéo
Non
avec fonction mémoire
Oui
compatible Wi-Fi
Oui
enregistrement vidéo
Oui
nombre de pixels, horizontal
1200
nombre de pixels, vertical
720
avec écran tactile
Oui
zoom numérique
8
raccordement USB
Oui
fente à cartes SD
Non
avec port pour carte mini SD
Non
fente à cartes Micro SD
Non
sortie vidéo analogique
Non
raccordement HDMI
Oui
longévité de batterie max.
3 h
unité d'affichage de degré de protection (IP)
IP54
poids
0.88 kg
orientation de l'image à l'écran
automatique
dimension de l'écran
17.79 cm
angle d'ouverture de la camera
68 °
caméra dirigée à 90 degrés
Oui
caméra dirigée vers l'avant
Oui
Caméra d'inspection haute résolution, 1200x720 pixels, livrée avec sonde 8,5mm à double affichage. Longueur de 1.2m. FOV: 75°. Zoom x1 à x8