Fluke - FLK-TIS20+ 9HZ Caméra infrarouge 120x90pixels, Gamme de température: -20 à 150°C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
interface Bluetooth - Non
sensibilité thermique à 30°C - 0.06 °C
plage de mesure de la température - -20...150 °C
fente à cartes SD - Non
avec laser - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969918596
Réf. Sonepar
00131991859
Réf. Fournisseur
FLK-TIS20+ 9HZ
Réf. Commerciale
Fluke
interface Bluetooth
Non
sensibilité thermique à 30°C
0.06 °C
plage de mesure de la température
-20...150 °C
fente à cartes SD
Non
avec laser
Non
résolution du capteur (à l'horizontale)
120 px
résolution du capteur (à la verticale)
90 px
résolution d'écran (horizontale)
320 px
résolution d'écran (verticale)
240 px
image visio/thermique (en même temps)
Oui
image thermique
Oui
image visio
Oui
précision de mesure relative
2 %
carte mémoire CompactFlash
Non
carte CompactFlash II
Non
raccordement USB
Oui
compatible Wi-Fi
Oui
raccordement HDMI
Non
Ethernet
Non
diagonale de l'écran
3.5 Pouces
avec écran tactile
Oui
enregistrement vidéo
Non
fréquence d'image
9
gamme d'ondes
8...14 µm
champ de vue (FOV) horizontal
50 °
champ de vue (FOV) vertical
38 °
champ de vue instantané (IFOV)
7.6 m rad
autofocus
Non
orientation automatique
Non
concentration de focus
Non
avec réduction du bruit numérique
Non
zoom numérique
1
augmentation de la taille d'image
Non
avec fonction mémoire
Oui
mémoire interne
Oui
avec port pour carte mini SD
Non
fente à cartes Micro SD
Oui
sortie vidéo analogique
Non
Ethernet gigabit
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-485
Non
connexion FireWire (IEEE1394)
Non
refroidissement du capteur
Non
température ambiante
-10...50 °C
avec torche intégrée
Non
trépied fourni
Non
supporte des lentilles optionnelles
Non
avec alarme électronique
Non
avec capteur d’humidité
Non
avec laser de mesure de distance
Non
fonctionnement par accus
Oui
alimentation externe requise
Non
tension d'entrée CA 50 Hz
110...230 V
tension d'entrée CA 60 Hz
110...230 V
tension d'entrée CC
7.2...15 V
puissance absorbée
3.8 W
longévité de batterie max.
5 h
indice de protection (IP)
IP54
poids
0.72 kg
Caméra infrarouge Fluke TiS20+, 120x90 pixels, Gamme de température: -20 à 150°C, compatible Fluke Connect et QR code