Fluke - FLUKE-113 EUR/F Multimètre automatique TRMS 600 Vac/dc, résistance, continuité

Fluke - FLUKE-113 EUR/F Multimètre automatique TRMS 600 Vac/dc, résistance, continuité

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 600 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 600 V

  • indication - numérique

  • plus petite résolution, tension alternative - 0,1 mV

  • plus petite résolution, tension continue - 0,1 mV

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969467704

Réf. Sonepar

00131943452

Réf. Fournisseur

FLUKE-113 EUR/F

Réf. Commerciale

Fluke

plage de mesure de la tension max. CA

600 V

plage de mesure de la tension max. CC

600 V

indication

numérique

plus petite résolution, tension alternative

0,1 mV

plus petite résolution, tension continue

0,1 mV

affichage rétro-éclairé

Oui

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance

0,1 ohm

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

indication analogique en barres

Oui

barres graphes analogiques/logarithmiques

Oui

affichage multiple

Non

plage de mesure de la résistance max.

0.06 MOhm

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)

Non

mesure de la température RTD

Non

mesure de la température

Non

mesure de la température TC

Non

plage de mesure de la température max.

50 °C

plus petite résolution, mesure température

0,1 ?

mesure de la capacité

Oui

plage de mesure de la capacité max.

9999 µF

plus petite résolution, capacité

0,001 µF

mesure de la fréquence

Non

test de continuité/test de diodes

Oui

tension d'essai nominale 10 V

Non

tension d'essai nominale 50 V

Non

tension d'essai nominale 100 V

Non

tension d'essai nominale 250 V

Non

tension d'essai nominale 500 V

Non

tension d'essai nominale 1 000 V

Non

mesure de longueur de câble

Non

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E

Non

mesure de puissance et d'énergie

Non

analyse d'harmonique/qualité de puissance

Non

avec mesure de niveau (dB)

Non

mesure de valeurs relatives

Non

mesure de l'inductance

Non

mesure de conductivité

Non

test de continuité

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

stockage de valeurs maximal

Oui

stockage de valeur minimal

Oui

mémoire de valeurs de crête

Non

mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Oui

mesures du facteur de durée

Non

mesure de la vitesse de rotation

Non

mémoire de valeur mesurée

Non

interface

Non

interface Bluetooth

Non

interface IR

Non

coupe-circuit automatique

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT III

version anti-déflagration

Non

indice de protection (IP)

IP42

Multimètre automatique TRMS 600Vac/dc, fonction Vcheck commutation automatique tension AC ou DC, résistance, continuité, test de diode, capacité