Fluke - Fluke-376FC Pince multimètre TRMS 1000 Aac/dc 1000 Vac/dc Flex2500Aac FC sacoche

Fluke - Fluke-376FC Pince multimètre TRMS 1000 Aac/dc 1000 Vac/dc Flex2500Aac FC sacoche

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 0.1...2500 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.1...1000 A

  • type de courant - AC/DC

  • ouverture de pinces - 34 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969798396

Réf. Sonepar

00131000421

Réf. Fournisseur

FLUKE-376 FC

Réf. Commerciale

Fluke

sélection de la plage de mesure

automatique

plage de mesure du courant/CC

0.1...2500 A

plage de mesure du courant/CA

0.1...1000 A

type de courant

AC/DC

ouverture de pinces

34 mm

mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Oui

mesure de la tension/CA

Oui

mesure de la tension/CC

Oui

affichage rétro-éclairé

Oui

indication

numérique

indication analogique en barres

Non

affichage multiple

Non

mesure de la résistance

Oui

mesure de la température

Non

mesure de la capacité

Oui

mesure de la fréquence

Oui

mesure de puissance

Non

mesure de courant de fuite

Non

mesure d'harmoniques

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Non

interface

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

test de continuité

Non

Pince multimètre TRMS 1000 Aac/dc et 1000 Vac/dc, sonde flex 2500 Aac, résistance, capacité, fréquence, enserrage 32 mm, Fluke Connect, en sacoche.