Fluke - Fluke-561 Thermomètre IR -40 à +550°C, D:S 12:1 et thermocouple K, sonde velcro
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
plage de mesure - -40...550 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969332538
Réf. Sonepar
00131933253
Réf. Fournisseur
FLUKE-561
Réf. Commerciale
Fluke
indication
numérique
plage de mesure
-40...550 °C
mesure de l'humidité relative de l'air
Non
mesure de l'humidité des matériaux
Non
capteur séparé
Non
affichage multiple
Non
thermo-élément type B
Non
thermo-élément type E
Non
thermo-élément type J
Non
thermo-élément type K
Oui
thermo-élément type N
Non
thermo-élément type R
Non
thermo-élément type S
Non
thermo-élément type T
Non
thermo-élément RTD
Non
mesure de la température différentielle
Oui
mémoire de valeur mesurée
Non
interface
Non
mesure infrarouge
Oui
Thermomètre IR -40 à +550°C, D:S 12:1, entrée thermocouple K. Sonde à perle 80PK-1 et sonde velcro 80PK-11 incluses, livré en mallette