Fluke - Fluke-572-2 Thermomètre IR -30 à +900°C, D:S 60:1 & entrée TC-K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
plage de mesure - -30...275 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969667562
Réf. Sonepar
00131966756
Réf. Fournisseur
FLUKE-572-2
Réf. Commerciale
Fluke
indication
numérique
plage de mesure
-30...275 °C
mesure de l'humidité relative de l'air
Non
mesure de l'humidité des matériaux
Non
capteur séparé
Non
affichage multiple
Non
thermo-élément type B
Non
thermo-élément type E
Non
thermo-élément type J
Non
thermo-élément type K
Oui
thermo-élément type N
Non
thermo-élément type R
Non
thermo-élément type S
Non
thermo-élément type T
Non
thermo-élément RTD
Non
mesure de la température différentielle
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
interface
Oui
mesure infrarouge
Oui
Thermomètre IR -30 à +900°C, D:S 60:1 & entrée sonde de contact TC-K, visée laser, mémoire 99 pts, MIN-MAX-MOY-DIFF, alarmes haute/basse, en mallette