Fluke - FLUKE-971 Hygromètre : température et humidité. 99 emplacements mémoire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
plage de mesure - -20...60 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Oui
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969287517
Réf. Sonepar
00131928751
Réf. Fournisseur
FLUKE-971
Réf. Commerciale
Fluke
indication
numérique
plage de mesure
-20...60 °C
mesure de l'humidité relative de l'air
Oui
mesure de l'humidité des matériaux
Non
capteur séparé
Non
affichage multiple
Oui
thermo-élément type B
Non
thermo-élément type E
Non
thermo-élément type J
Non
thermo-élément type K
Non
thermo-élément type N
Non
thermo-élément type R
Non
thermo-élément type S
Non
thermo-élément type T
Non
thermo-élément RTD
Oui
mesure de la température différentielle
Non
mémoire de valeur mesurée
Oui
interface
Non
mesure infrarouge
Non
Hygromètre. Gammes, température -20 à 60°C, Humidité Relative 5 à 95% (HR) et calculs points de rosée et humide