Fluke - FLUKE-T110 Testeur de tension 2 pôles pour VAT selon EN61243-3 affichage LED

Fluke - FLUKE-T110 Testeur de tension 2 pôles pour VAT selon EN61243-3 affichage LED

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage de la tension - LED

  • plage de mesure de la tension - 12...690 V

  • test de continuité - Oui

  • type d'essai - 2 pôles

  • affichage du sens du champ tournant - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969599689

Réf. Sonepar

00131959968

Réf. Fournisseur

FLUKE-T110

Réf. Commerciale

Fluke

affichage de la tension

LED

plage de mesure de la tension

12...690 V

test de continuité

Oui

type d'essai

2 pôles

affichage du sens du champ tournant

Oui

indicateur de continuité

optique/acoustique

détection de la tension sans contact

Non

longueur

260 mm

longueur de lame

16 mm

largeur de lame

2 mm

charge de base interne

Oui

charge commutable

Oui

plage de mesure de la résistance

0...400 kOhm

affichage de phase unipolaire

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Non

rétro-éclairage de l'écran LC

Non

protection des extrémités de sonde

Oui

éclairage des points de mesure

Oui

utilisable en cas de précipitations

Non

alimentation en courant

pile non-rechargeable

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

Testeur de tension 2 pôles et continuité à affichage LED, VAT selon EN61243-3, test DDR 30mA, repérage de phase, rotophase, polarité DC