Fluke - I200 Sonde de courant altenatif 200 AAC double gamme 0 à 20 Aac et 0 à 200 Aac

Fluke - I200 Sonde de courant altenatif 200 AAC double gamme 0 à 20 Aac et 0 à 200 Aac

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • plage de mesure du courant/CA - 0.5...200 A

  • type de courant - AC

  • ouverture de pinces - 20 mm

  • mesure de la valeur effective réelle (TRMS) - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969063937

Réf. Sonepar

00131906393

Réf. Fournisseur

I200

Réf. Commerciale

Fluke

sélection de la plage de mesure

manuel

plage de mesure du courant/CA

0.5...200 A

type de courant

AC

ouverture de pinces

20 mm

mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Oui

mesure de la tension/CA

Non

mesure de la tension/CC

Non

indication

numérique

indication analogique en barres

Non

affichage multiple

Non

mesure de la résistance

Non

mesure de la température

Non

mesure de la capacité

Non

mesure de la fréquence

Non

mesure de puissance

Non

mesure de courant de fuite

Non

mesure d'harmoniques

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Oui

interface

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

test de continuité

Non

indice de protection (IP)

IP40

Sonde de courant altenatif 200 Aac. Sortie fiches bananes 1 mA/A. Enserrage 20 mm. CEI1010 600V Cat.III