Fluke Networks - 1 GHz DSX2-5000 CableAnalyzer Wi-Fi active: Module DSX-5000 (2) + Unite princip
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - Twisted Pair
modèle - kit de certification Cat-7
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0754082144069
Réf. Sonepar
00403000460
Réf. Fournisseur
DSX2-5000 INT
Réf. Commerciale
Fluke Networks
adapté à
Twisted Pair
modèle
kit de certification Cat-7
type d'affichage
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Oui
tête de mesure incluse
Oui
avec interface PC/imprimante
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau
Non
1 GHz DSX2-5000 CableAnalyzer Wi-Fi activé: Module DSX-5000 (2) + Unité principaux et distante Versiv2
Les Atouts de l'article:
Vitesse inégalée pour la cat 6A, la classe FA I/II et toutes les normes actuelles Le test de la Catégorie 6A en huit secondes contribue à obtenir la certification le plus rapidement possible.
Affiche sous forme graphique la source des défaillances, notamment la diaphonie et les erreurs de distance de protection pour un dépannage plus rapide.
Gérez jusqu’à 12 000 résultats de tests de la Catégorie 6A avec des graphiques complets.
L’écran tactile capacitif permet une configuration plus rapide des testeurs, avec des types de câble, des normes et des paramètres de test faciles à sélectionner.
Le Wi-Fi intégré vous permet de facilement télécharger les résultats vers LinkWareTM Live
Les Atouts de la gamme:
La gamme Versiv™ accélère chaque étape du processus de certification.
Sa conception évolutive permet de prend en charge la certification de liaisons cuivre,
les tests de perte de fibre optique et de réflectométrie optique temporelle (OTDR)
et les mises à niveau matérielles. Le système d’administration révolutionnaire
ProjX™ et l'interface utilisateur Taptive™ assurent l’exécution appropriée des travaux
dès la première tentative.
Analysez des résultats de test et créez des rapports de test professionnels
à l’aide du logiciel de gestion LinkWare.