Fluke - PLS 3G KIT kit niveau laser auto-nivelant avec 3 points vert
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de la route de signalisation - 30 m
classe de laser - classe 2
route de signalisation visible - Oui
route de signalisation rotative - Non
indice de protection (IP) - IP54
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969876377
Réf. Sonepar
00131987637
Réf. Fournisseur
PLS 3G KIT
Réf. Commerciale
Fluke
longueur de la route de signalisation
30 m
classe de laser
classe 2
route de signalisation visible
Oui
route de signalisation rotative
Non
indice de protection (IP)
IP54
longueur d'onde du capteur
525 nm
précision
0.3 mm/m
mémoire de valeur mesurée
Non
interface
Non
avec télécommande
Non
format de pile
autre
couleur du boîtier/corps
autre
largeur
64 mm
hauteur
104 mm
longueur
116 mm
poids
0.6 kg
Niveau laser PLS 3G, sacoche , pile alcaline PLS BP5, support, support en L magnétique, cible réfléchissante verte et guide de démarrage rapide