fin de vie
Fluke - PLS 3R Z niveau laser auto-nivelant avec 3 points rouge, outil nu

Fluke - PLS 3R Z niveau laser auto-nivelant avec 3 points rouge, outil nu

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de la route de signalisation - 30 m

  • classe de laser - classe 2

  • route de signalisation visible - Oui

  • route de signalisation rotative - Non

  • indice de protection (IP) - IP54

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969876346

Réf. Sonepar

00131987634

Réf. Fournisseur

PLS 3R Z

Réf. Commerciale

Fluke

longueur de la route de signalisation

30 m

classe de laser

classe 2

route de signalisation visible

Oui

route de signalisation rotative

Non

indice de protection (IP)

IP54

longueur d'onde du capteur

635 nm

précision

0.3 mm/m

mémoire de valeur mesurée

Non

interface

Non

avec télécommande

Non

format de pile

autre

couleur du boîtier/corps

autre

largeur

64 mm

hauteur

104 mm

longueur

116 mm

poids

0.6 kg

Laser PLS 3R, niveau laser avec 3 points rouge, sac en lin PLS, pile alcaline PLS BP5, fiche de données de sécurité et guide de démarrage rapide