fin de vie
Fluke - Testeur d'installation PROINSTALL-200 + testeur de bornes IRVE EV-520-F

Fluke - Testeur d'installation PROINSTALL-200 + testeur de bornes IRVE EV-520-F

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • affichage de la valeur limite - Non

  • essais RCD/FI - Oui

  • forme d'onde lors d'essais RCD/FI - pour disjoncteur différentiel type A, F et type B, B+

  • mesure des courants de fuite avec adaptateur - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969908986

Réf. Sonepar

00131990898

Réf. Fournisseur

PROINST200-EURF KIT3

Réf. Commerciale

Fluke

indication

numérique

affichage de la valeur limite

Non

essais RCD/FI

Oui

forme d'onde lors d'essais RCD/FI

pour disjoncteur différentiel type A, F et type B, B+

mesure des courants de fuite avec adaptateur

Non

mesure de la résistance d'isolation

Oui

mesure de la résistance d'isolation avec fonction rampe

Non

résistances des planchers et murs isolés

Non

essais de para surtension

Non

mesure de faible résistance

Oui

mesure de faible résistance avec fonction rampe

Non

mesure de mise à la terre

Oui

mesure sélective de mise à la terre

Non

mesure de boucle de mise à la terre

Non

mesure spécifique de mise à la terre

Non

mesure de la résistance de boucle/de l'impédance

Oui

mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI

Oui

mesure de la résistance interne du secteur

Oui

détection du courant de court-circuit / surintensité de courant

Oui

essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation

Oui

fonction d'analyse RCD/FI

Oui

essais PRCD type S, type K

Non

essais IMD et RCM

Non

essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule

Oui

essais de champ tournant

Oui

mémoire de valeurs mesurées structurée

Oui

mémoire de valeur mesurée

Oui

interface

Oui

raccordement à une imprimante

Non

imprimante intégrée

Non

commande à distance de l'appareil d'essai

Oui

Testeur d'installation PROINSTALL-200 + adaptateur de branchement IRVE EV-520-F