Fluke - T5-1000 EUR1 Testeur électrique pince ouverte OpenJaw? 100 Aac, 1000 Vac/dc

Fluke - T5-1000 EUR1 Testeur électrique pince ouverte OpenJaw? 100 Aac, 1000 Vac/dc

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 100 A

  • indication - numérique

  • plus petite résolution, tension alternative - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969059466

Réf. Sonepar

00131905946

Réf. Fournisseur

T5-1000 EUR1

Réf. Commerciale

Fluke

plage de mesure de la tension max. CA

1000 V

plage de mesure de la tension max. CC

1000 V

plage de mesure du courant max. CA

100 A

indication

numérique

plus petite résolution, tension alternative

autre

plus petite résolution, tension continue

autre

plus petite résolution, courant alternatif

autre

affichage rétro-éclairé

Non

sélection de la plage de mesure

automatique

plus petite résolution, résistance

1 ohm

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

indication analogique en barres

Non

barres graphes analogiques/logarithmiques

Non

affichage multiple

Non

plage de mesure de la résistance max.

0.001 MOhm

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)

Non

mesure de la température RTD

Non

mesure de la température

Non

mesure de la température TC

Non

plage de mesure de la température max.

50 °C

mesure de la capacité

Non

mesure de la fréquence

Non

test de continuité/test de diodes

Non

tension d'essai nominale 10 V

Non

tension d'essai nominale 50 V

Non

tension d'essai nominale 100 V

Non

tension d'essai nominale 250 V

Non

tension d'essai nominale 500 V

Non

tension d'essai nominale 1 000 V

Non

mesure de longueur de câble

Non

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E

Non

mesure de puissance et d'énergie

Non

analyse d'harmonique/qualité de puissance

Non

avec mesure de niveau (dB)

Non

mesure de valeurs relatives

Non

mesure de l'inductance

Non

mesure de conductivité

Non

test de continuité

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

stockage de valeurs maximal

Non

stockage de valeur minimal

Non

mémoire de valeurs de crête

Non

mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Non

mesures du facteur de durée

Non

mesure de la vitesse de rotation

Non

mémoire de valeur mesurée

Non

interface

Non

interface Bluetooth

Non

interface IR

Non

coupe-circuit automatique

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

version anti-déflagration

Non

indice de protection (IP)

IP40

Testeur électrique pince ouverte OpenJaw? 100 Aac, 1000 Vac/dc, résistance, continuité. CEI1010 1000V Cat.III, 600V Cat.IV