Fluke - T6-1000, Testeur pince ouverte TRMS 200Aac, tension sans cordons FieldSense?

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 200 A

  • indication - numérique

  • plus petite résolution, tension alternative - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969854030

Réf. Sonepar

00131000631

Réf. Fournisseur

T6-1000/EU

Réf. Commerciale

Fluke

plage de mesure de la tension max. CA

1000 V

plage de mesure de la tension max. CC

1000 V

plage de mesure du courant max. CA

200 A

indication

numérique

plus petite résolution, tension alternative

autre

plus petite résolution, tension continue

autre

plus petite résolution, courant alternatif

autre

affichage rétro-éclairé

Oui

sélection de la plage de mesure

automatique

plus petite résolution, résistance

1 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.

0.066 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

plus petite résolution, fréquence

1 Hz

indication analogique en barres

Non

barres graphes analogiques/logarithmiques

Non

affichage multiple

Oui

plage de mesure de la résistance max.

0.1 MOhm

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)

Non

mesure de la température RTD

Non

mesure de la température

Non

mesure de la température TC

Non

plage de mesure de la température max.

50 °C

mesure de la capacité

Non

mesure de la fréquence

Oui

test de continuité/test de diodes

Non

tension d'essai nominale 10 V

Non

tension d'essai nominale 50 V

Non

tension d'essai nominale 100 V

Non

tension d'essai nominale 250 V

Non

tension d'essai nominale 500 V

Non

tension d'essai nominale 1 000 V

Non

mesure de longueur de câble

Non

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E

Non

mesure de puissance et d'énergie

Non

analyse d'harmonique/qualité de puissance

Non

avec mesure de niveau (dB)

Non

mesure de valeurs relatives

Non

mesure de l'inductance

Non

mesure de conductivité

Non

test de continuité

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

stockage de valeurs maximal

Non

stockage de valeur minimal

Non

mémoire de valeurs de crête

Non

mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Oui

mesures du facteur de durée

Non

mesure de la vitesse de rotation

Non

mémoire de valeur mesurée

Non

interface

Non

interface Bluetooth

Non

interface IR

Non

coupe-circuit automatique

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

version anti-déflagration

Non

indice de protection (IP)

IP40

Testeur pince ouverte TRMS 200 Aac 1000Vac/dc, technologie FieldSense ? pour mesure de Vac sans contact direct, double affichage tension courant.