Fluke - TL75-1 Jeu de cordons pointes de touche PVC

Fluke - TL75-1 Jeu de cordons pointes de touche PVC

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969589895

Réf. Sonepar

00131901158

Réf. Fournisseur

TL75-1

Réf. Commerciale

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée

câble de mesure

finition de l'ensemble

Non

technique d'enfichage

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement

600 V

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

avec coffret/étui

Non

matériau isolant

PVC

capacité de courant

10 A

Jeu de cordons (rouge, noir) pointes de touche PVC. CEI1010 1000V Cat.II, courant max 10 A