Fluke - TL910 Jeu de cordons de mesure electronique extra-fines 1mm (longueur ajustable)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969106887
Réf. Sonepar
00131910688
Réf. Fournisseur
TL910
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée
câble de mesure
finition de l'ensemble
Non
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement
1000 V
catégorie de circuit de mesure
CAT II
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
avec coffret/étui
Non
matériau isolant
silicone
capacité de courant
3 A
Jeu de 2 cordons de mesure (rouge, noir) electronique extra-fines 1mm (longueur ajustable). CEI1010 1000 V Cat.II, courant max 3A