Fluke - TLK-220 EUR Kit cordons et accessoires SureGrip?
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble
finition de l'ensemble - Oui
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969241861
Réf. Sonepar
00131924186
Réf. Fournisseur
TLK-220 EUR
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble
finition de l'ensemble
Oui
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement
600 V
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
avec coffret/étui
Oui
matériau isolant
silicone
capacité de courant
10 A
Kit cordons et accessoires SureGrip? avec cordons TL224, pointes de touche TP220, pinces crocodiles AC285, sondes crocodiles AC220. Sacoche C116