Fosnova - MICRO LISET 11,34W 3200K Led S+L oxydé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
matériau - aluminium
longueur - 825 mm
modèle - tube équipé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016535057541
Réf. Sonepar
00077505754
Réf. Fournisseur
FOS2201477400
Réf. Commerciale
Fosnova
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
matériau
aluminium
longueur
825 mm
modèle
tube équipé
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
24
couleur du boîtier/corps
autre
matériau de la verrine
plastique transparent
forme
rectangulaire
avec sortie à point
Non
avec rail conducteur
Non
montage en ligne continue possible
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage en applique
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Non
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
classe de protection
III
facteur de puissance (cos phi)
0.95
largeur
20 mm
hauteur/profondeur
13 mm
MICRO LISET 11,34W 3200K Led S+L oxydé
Les Atouts de la gamme:
La gamme Microliset se décline en différentes versions : en indoor flat, en indoor angle et en cylindrique (IP 65) pour mieux s'adapter à toute sles structures.Corps : structure en profilé aluminium anodisé avec embouts en aluminium peint pour extérieur.Diffuseur interne : PMMA opale. Diffuseur externe : tube en PMMA transparent stabilisé aux rayons UV, résistant aux chocs.