Fosnova - SPEAKER 2 MIRROR Led 25W 2205lm 4000K blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 25 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2200 lm
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016535157364
Réf. Sonepar
00077511141
Réf. Fournisseur
FOS2208441800
Réf. Commerciale
Fosnova
puissance du système
25 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2200 lm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
autre
flux lumineux
2205...2205 lm
puissance de lampe acceptée
25...25 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
traitement de la surface
revêtu par poudre
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
régulation constante du flux lumineux
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.95
hauteur/profondeur
82 mm
diamètre externe
233 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
98 mm
diamètre intégré
192...224 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Encastré Downlight Speaker 2 LED 25W 2205 lumens 4000K Blanc Cri80 L70B50 30000 heures Risque photobiologique groupe 0 IP44 IK04
Les Atouts de l'article:
Speaker appartient à la grande famille des encastrés fixesFosnova vous présente un appareil d'éclairage facile à entretenir• Pratique et facile à installer
Les Atouts de la gamme:
Nous offrons à notre clientèle, grâce à la gamme Speaker 2 Mirror, un nouveau produit de qualité, tout en respectant les caractéristiques nécessaires pour l'utilisation dans les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, les salles de sport, les écoles et en général, pour tous les endroits où la lumière reste allumée en permanence. Le reflecteur en aluminium poli.Normes : produits conformes aux normes EN60598-1, EN60598-2-2.