Fosnova - ECO LEX 3 Led 21W blanc Ip44Ik07 2190lm 4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 21 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2190 lm
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016535079581
Réf. Sonepar
00077000699
Réf. Fournisseur
FOS2217291600
Réf. Commerciale
Fosnova
puissance du système
21 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2190 lm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
autre
puissance de lampe acceptée
21...21 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau de la verrine
plastique opalin
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
mat
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
régulation constante du flux lumineux
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
hauteur/profondeur
60 mm
diamètre externe
220 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
60 mm
diamètre intégré
198...216 mm
type de câblage
terminaison
protection contre l'incendie « D »
Non
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Encastré Fixe EcoLex de 21 Watt 4000K 2190 lumens 0,75kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP20 IK07
Les Atouts de l'article:
Ecolex, un encastré fixe conçu pour éclairer vers le bas. Il est destiné à être encastré dans les faux plafonds et facile à installer.Le corps du luminaire :• En aluminium moulé sous pressionDiffuseur : • Son diffuseur avec cercles concentriques gravés au laser fait aussi office de lentille.Ces cercles ont un positionnement bien précis à écartements variablesPeinture : • En poudre avec peinture époxydique en polyester • Résistant aux rayons UVEquipement : • Etrier réglable en acierNormes : produits conformes aux normes Indice de protection conforme aux normes Encastrée Ø 198/216mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme de downlights ECOLEX LED permet d'obtenir la technologie et l'économie d'énergie des LED avec un produit facile à installer, économique, résistant et durable. Les différents diamètres existants multiplient les possibilités d'encastrement.Idéale pour l'éclairage des zones de passage (escaliers, couloirs, entrées) et des lieux de travail (bâtiments publics, bureaux, hôtels et restaurants).