Fosnova - RODA Basic 1784 Led 50W Gris Ip65Ik08 6000lm 4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 50 W
flux lumineux utile - 6000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 45000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016535156930
Réf. Sonepar
00077509942
Réf. Fournisseur
FOS2217847200
Réf. Commerciale
Fosnova
puissance du système
50 W
flux lumineux utile
6000 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
45000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
50...50 W
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
autre
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau diffus
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
30000 h
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
efficience du luminaire
100 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
68 mm
hauteur/profondeur
55 mm
longueur
1533 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
section de conducteur
6.3 mm²
type de connexion
borne automatique
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Étanche Roda basic de 50w Gris 4000k 5000 lumens cri sup 80 maintien du flux 45000 heures L70B50 risque photobiologique groupe 0 temp de fonctionnement +40DEG/ 30DEG IP65 IK08
Les Atouts de l'article:
RODA BASIC dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED) Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)Le jet de son est faisceau à un angle extra largeLa couleur du luminaire est en grisLe luminaire ne présente aucun risque photobiologique La puissance du luminaire à augmenté 50 WATT
Les Atouts de la gamme:
Le Roda Basic est un luminaire étanche led destiné à l’éclairage industriel. Il s'adapte à tous les budgets afin d'être le plus économique possible. Idéal pour l'installation dans les parkings de grandes surfaces, dans les surfaces communes, les emplacements de chargement et de déchargement…Il est possible d'effectuer un raccordement électrique en ligne continue. Corps/diffuseur : polycarbonate extrudé incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV.Équipement : étriers de fixation en acier pour pose en plafonnier et en suspension. Connectique mâle-femelle. Raccord rapide pour fixation des luminaires aux étriers.