Fosnova - LISET 2.0 encastré Led dali 28W blanc 2599lm 4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 28 W
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage encastré - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016535130206
Réf. Sonepar
00077513020
Réf. Fournisseur
FOS223020011241
Réf. Commerciale
Fosnova
puissance du système
28 W
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Oui
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
aluminium
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Non
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.92
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
65 mm
hauteur/profondeur
36 mm
longueur
1165 mm
longueur d’encastrement
1155 mm
largeur d'encastrement
55 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
72 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Encastré Liset 2.0 CLD-DD 2599 lumens 4000k cri 80 28w blanc 1,72kg Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) facteur de puissance >0,92 groupe de risque 0 Lowflicker ugr<19 v.a ip20 ik07/ v.l ip40 ik07
Les Atouts de l'article:
LISET 2.0 est équipé du câblage d'alimentation électronique à gradation numérique +ledSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du produit est en blanc Dark lighstIl est installable sur des surfaces inflammablesIl fait partie de la classe II (double isolation)Le luminaire ne présente pas de risque photobiologique
Les Atouts de la gamme:
La gamme Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d’avantages de la technologie LED. Facile à installer, il existe en différentes vairaintes : en encastré, en plafonnier, en suspension ou sur rail. Le luminaire est disponible en trois versions : avec optique basse luminance URG<19, avec optique confort blanche ou noire en polycarbonate et avec diffuseur en polycarbonate opale. Toute la gamme est équipée de LED de dernière génération pour une utilisation facile dans n’importe quel projet d’éclairage.• Corps : en aluminium extrudé• Têtes : en aluminium moulé sous pression.• Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.• Optique basse luminance : à ventelles double parabole, en aluminium brillant 99, 99 anti-reflet et anti-irisant basse luminance avec traitement au PVDSuspensions non incluses, à acheter séparément.